Motion
2070FZ2A-25.12 280TS

FALK
2070FZ2A-25.12 280TS

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 25.12:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04849382
N° MFR2070FZ2A-25.12 280TS
Prix43,505.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ2A-25.12 280TS

Réducteur de vitesse en ligne UltraMax® - Double réduction, 25.12:1 Rapport, type d’entrée d’arbre plein, matériau de boîtier en acier, comprend support de moteur et accouplement d’entrée
N° D’ARTICLE MI04849382
N° MFR2070FZ2A-25.12 280TS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43,505.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2070
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    280TS
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25.12:1
  • Poids
    701.80 lb

Détails

  • Accessoires inclus
    Support de moteur et couplage d’entrée
  • Ratio réel
    25.12:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Page de produit du fabricant
  • Type de réducteur
    Concentrique en ligne
  • Réduction
    Double
  • Série
    2000
  • CUP_NON
    782934249914

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ2A-25.12 280TS ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté