Motion
2070FZ3A-37.83 320TS

FALK
2070FZ3A-37.83 320TS

37.83:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849528
N° MFR2070FZ3A-37.83 320TS
Price$48,519.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2070FZ3A-37.83 320TS

37.83:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04849528
N° MFR2070FZ3A-37.83 320TS
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
Price$48,519.47/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    17.1600 po
  • Longueur du boîtier
    59.8000 po, 1518.92 mm
  • Largeur du boîtier
    21.0000 po;533.40 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    320TS
  • Ratio
    37.83:1
  • Poids
    294.38 kg, 649.0 lb

Details

  • Ratio réel
    37.83:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290078
  • Numéro CUP du fabricant
    782934250156
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934250156

Aperçu

Description du fabricant
2070FZ3A-37.83 320TS ULTRAMAX

You May Also Like

Les clients ont également acheté