Motion
207UCBN3A100 N

FALK
207UCBN3A100 N

98.66:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, type de sortie solide, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849649
N° MFR207UCBN3A100 N
Prix6,133.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCBN3A100 N

98.66:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur en ligne, type de sortie solide, 1.5000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04849649
N° MFR207UCBN3A100 N
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
Prix6,133.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    207
  • Débit maximal tr/min
    17 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    440 N-m;3900
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    100:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    98.66:1

Détails

  • Ratio réel
    103.88:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur en ligne
  • Puissance d’entrée maximale
    1.1 hp
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Planétaire en ligne
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3900 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCBN3A100 N ULTRAMITE 98.66:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good