Motion
207UCFN4A250A_B

FALK
207UCFN4A250A_B

25:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849828
N° MFR207UCFN4A250A_B
Prix9,440.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
207UCFN4A250A_B

25:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04849828
N° MFR207UCFN4A250A_B
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
Prix9,440.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    68 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    150 N-m;1328
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250TC
  • Ratio
    250:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    ULTRAMAX
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1328 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
207UCFN4A250 A B ULTRAMITE 259.68:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté