Motion
208UCBN2A16 A_E

FALK
208UCBN2A16 A_E

16.69:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04850079
N° MFR208UCBN2A16 A_E
Prix8,868.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCBN2A16 A_E

16.69:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04850079
N° MFR208UCBN2A16 A_E
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
Prix8,868.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    208
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143T/145T
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    16:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 612
  • Puissance nominale thermique
    15 hp

Aperçu

Description du fabricant
208UCBN2A16 A E ULTRAMITE 16.69:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté