Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier15.553 x 12.6 x 12.2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier12.2 po
- Longueur du boîtier15.553 po
- Largeur du boîtier12.6 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant208
- Débit maximal tr/minEntrée 56.000 à 3500 tr/min
- Couple de sortie maximal11200 po-lb à 56 tr/min
- Ratio63:1
- Poids161.00 lb
Détails
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- Puissance d’entrée maximale9.980 ch à 3500 tr/min
- Type de réducteurConcentrique en ligne
- RéductionForfait trois services
- Normes respectéesAGMA, ISO
- CUP_NON782934328602
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.