Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier208
- Taille d’entrée1.1250 po
- Débit maximal tr/min14 tr/min
- Couple de sortie maximal6000
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal125:1
- Diamètre de l’arbre de sortie1.6250 po, 41.28 mm
- Taille de sortie1.6250 po
- Ratio125:1
- Facteur de service1.0
- Longueur de l’arbre3.5000 po
- Poids115 lb
Détails
- Ratio réel125.25:1
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeVisage NEMA C
- Type d’entréeAdaptateur de moteur
- Numéro de catalogue du fabricant208UCFN3A125 A_B
- Puissance d’entrée maximale1.5 hp
- MontageFixation au pied
- Capacité de charge suspendue2250 lbf
- Type de réducteurHélicoïdal
- Réduction125:1
- SérieUltraMax
- Couple nominal (po-lb)6000 po-lb
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.