Motion
208UCFN4A250A_A

FALK
208UCFN4A250A_A

25:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 2.5000 po taille d’entrée, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850352
N° MFR208UCFN4A250A_A
Prix13,779.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN4A250A_A

25:1 Rapport, type d’entrée d’adaptateur de moteur, 2.5000 po taille d’entrée, 1.5000 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI04850352
N° MFR208UCFN4A250A_A
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
Prix13,779.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Débit maximal tr/min
    68 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    150 N-m;1348
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    145TC
  • Rapport nominal
    25:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.5000 po
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25.63:1
  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    1.5 hp
  • Capacité de charge suspendue
    1750 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    10 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1348 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN4A250 A ULTRAMITE 258.98:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté