Spécifications
Dimensions
- Hauteur du boîtier24.0000 po
- Longueur du boîtier72.00
- Largeur du boîtier26.00
- Ratio4.763:1
- Poids613.71 kg, 1353.00 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant10290746
- Numéro CUP du fabricant782934257018
- SérieULTRAMAX
- CUP_NON782934257018
Aperçu
Description du fabricant
2090FZ2A-4.763 400T ULTRAMAX
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View brochure
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View brochure- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View brochure - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View brochure
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.