Motion
2090FZ3A-193.6 250T

FALK
2090FZ3A-193.6 250T

193.6:1 Réduction, 193.6:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04850605
N° MFR2090FZ3A-193.6 250T
Prix86,061.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
2090FZ3A-193.6 250T

193.6:1 Réduction, 193.6:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI04850605
N° MFR2090FZ3A-193.6 250T
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
Prix86,061.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    2090
  • Dimensions du boîtier
    63.0000 x 26.0000 x 24.0000 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    24.0000 po
  • Longueur du boîtier
    63.0000 po
  • Largeur du boîtier
    26.0000 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250T
  • Ratio
    193.6:1
  • Poids
    523.899 kg, 1155.00 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    10290633
  • Numéro CUP du fabricant
    782934255885
  • Réduction
    193.6:1
  • Série
    ULTRAMAX
  • CUP_NON
    782934255885

Aperçu

Description du fabricant
2090FZ3A-193.6 250T ULTRAMAX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté