Motion
CJ28 64D VERT UR

LOVEJOY INC
CJ28 64D GREEN URE

68514472258 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI04852119
N° MFRCJ28 64D GREEN URE
Prix56.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ28 64D GREEN URE

68514472258 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI04852119
N° MFRCJ28 64D GREEN URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ28
  • Épaisseur de l’élément
    15 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    65 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ28
  • Duromètre d’élément
    64 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514472258
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144722584
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    3540 po
  • CUP_NON
    685144722584

Aperçu

Description du fabricant
CJ28-SPIDER-64D VERT-UR