Motion
95001876
Mèche pour machine à vis - 5/16 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-5/8 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 2-13/16 po
N° D’ARTICLE MI04852755
N° MFR95001876
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 5/16 po, matériau en acier haute vitesse, cannelure 1-5/8 po, angle de pointe 135 °, longueur totale 2-13/16 po
N° D’ARTICLE MI04852755
N° MFR95001876
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur de cannelure
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    2-13/16 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
95001876 MÈCHE 5/16 MACHINE À VISSER