Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille1 gal
- Contenu en COVZéro COV
Détails
- Plage de température d’application60 à 85 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurEffacer
- Famille de couleursEffacer
- Couverture325 à 535 pi2/gal
- Temps de séchage10 heures
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- FinitionLustre élevé
- Quantité du colis1
- Type de résineÉpoxy converti en polyamine
- Normes respectéesOSHA 1910.134
- SurfaceBéton
- CUP_NON020066201357
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire