Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1-1/32 po
- Largeur de la base1 po
- Longueur du bras de la pince1-1/32 po
- Hauteur sous la barre1/2 po
Détails
- Type de barreEn forme de U
- Matériau de baseAcier
- Style de pinceMaintien vertical
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale150 lbf
- Type de basculeVertical