Motion
NT 81214

SKF
81214 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 70 mm, DI 105 mm, largeur 105 mm
N° D’ARTICLE MI04854341
N° MFR81214 TN
Prix730.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
81214 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 70 mm, DI 105 mm, largeur 105 mm
N° D’ARTICLE MI04854341
N° MFR81214 TN
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
Prix730.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    105 mm
  • Global Largeur  
    105 mm
  • Poids
    1.7 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les roulements à galet cylindriques à une rangée sont conçus pour supporter des charges axiales lourdes et des charges maximales dans une seule direction, mais pas des charges radiales. Ils offrent un degré élevé de rigidité et nécessitent peu d’espace axial. Ils sont principalement utilisés dans les applications où les roulements à billes de poussée n'ont pas une capacité de charge suffisante. Une caractéristique importante est la conception séparable, qui facilite le montage et permet d’échanger les composants du roulement.
  • Capacité de charge dynamique
    32822 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    119149 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
81214TN BRG
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Conception séparée