Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale11-1/4 po
Détails
- Précision±4 % - CCW
- Mode d’emploiLes deux
- MatérielMétal
- Tête à cliquetFixe
- Gradations de l’échelle1 po, 0.12 N-m
- Mesure de la balanceLes deux
- Plage de couple (pi-lb)2.5 à 20.8 pi-lb
- Plage de couple (en-lb)30 à 249.6 po-lb
- Plage de couple (N-m)3.4 à 28.3 N-m
- Certification de traçabilité incluseNIST
- CUP_NON662459927439
- Type de cléMicromètre