Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage7/8 po
- Pas diamétral10
- Largeur de la face1.2500 po
- Diamètre du moyeu2.1200 po | 53.84 mm
- Projection du concentrateur0.6200 po | 15.74 mm
- Diamètre extérieur2.7000 po
- Largeur totale1.8750 po
- Diamètre du pas2.5000 po
- Angle de pression20 °
- Taille de la vis de fixation5/16-18
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et 1 inox
- Type d’engrenageEngrenage à émerillon
- Type de concentrateurAvec concentrateur
- Numéro CUP du fabricant781711461839
- MatérielAcier
- Nombre de dents25
- Type de produitEngrenages dentés externes
- Type de dentDroit
- CUP_NON781711461839
Aperçu
- Les engrenages à éperon Boston sont conçus pour transmettre le mouvement et la puissance entre les arbres parallèles.
- Les configurations comprennent l’éperon, le bâti, le fil de pignon, les pignons de tige et les engrenages internes; la plupart avec une sélection d’alésages, de rainures de clavette et de vis de pression.
- Les engrenages à pas fin sont disponibles en plastique, laiton, acier inoxydable et acier.
- Les styles comprennent les toiles unies, les toiles, les toiles avec des trous d’éclaircissement ou les bandes.
- Les engrenages de changement ont un nombre consécutif de dents pour une variété de rapports.
- Boston Gear fabrique à la fois des engrenages de système à pleine profondeur, à 14-1/2° et à 20°PA, à volutes.