Motion
MX1087624
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 3.2 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 41 mm, angle de pointe 135 °, OAL 70 mm
N° D’ARTICLE MI04857100
N° MFRMX1087624
Prix4.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 3.2 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 41 mm, angle de pointe 135 °, OAL 70 mm
N° D’ARTICLE MI04857100
N° MFRMX1087624
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
Prix4.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    3.2 mm
  • Cannelure Longueur  
    41 mm
  • Global Longueur  
    70 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Série
    334

Aperçu

Description du fabricant
87624 334 NOIR/GLD 3.2MM OCTOBRE