Motion
MX1087634
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 5.1 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 62 mm, angle de pointe 135 °, OAL 92 mm
N° D’ARTICLE MI04857110
N° MFRMX1087634
Prix6.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche MarxBore , longueur revendeur - série 334 , 5.1 mm, matériau en acier haute vitesse, cannelure 62 mm, angle de pointe 135 °, OAL 92 mm
N° D’ARTICLE MI04857110
N° MFRMX1087634
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
Prix6.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    5.1 mm
  • Cannelure Longueur  
    62 mm
  • Global Longueur  
    92 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Noir et or
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Point Angle  
    135 °
  • Type de point
    Fractionnement
  • Série
    334
  • Type de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
87634 334 NOIR/GLD 5.1MM OCTOBRE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon