Motion
MT1292184
Mèche de tailleur - série 5374T , K, matériau au carbure, cannelure 2-1/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04858284
N° MFRMT1292184
Prix130.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche de tailleur - série 5374T , K, matériau au carbure, cannelure 2-1/8 po, angle de pointe 118 °, OAL 3-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04858284
N° MFRMT1292184
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
Prix130.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    K
  • Cannelure Longueur  
    2-1/8 po
  • Global Longueur  
    3-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.281 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    5374T
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
92184 5374T PERCEUSE CBD « K » TIALN