Motion
MT2859893
MORSE Fraise pour outils de coupe ® - Double coupe, 1/8 po de diamètre de tête, 1/8 po de diamètre de tige, 1/2 po de longueur de coupe, 1-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04860352
N° MFRMT2859893
Prix8.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MORSE Fraise pour outils de coupe ® - Double coupe, 1/8 po de diamètre de tête, 1/8 po de diamètre de tige, 1/2 po de longueur de coupe, 1-1/2 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04860352
N° MFRMT2859893
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
Prix8.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Angle inclus
    8 °
  • Longueur de la coupe
    1/2 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Code d’harmonisation
    8207.90
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Série
    5970
  • Forme
    Conique 14°
  • Numéro de transaction
    SL-42

Aperçu

Description du fabricant
59893 5970 BURR SL-42 D/C 1/8"