Motion
1
Identification des installations et de la sécurité - Matériau en vinyle, 2-1/4 po de large, orange
N° D’ARTICLE MI04861674
N° MFR1
Prix630.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Identification des installations et de la sécurité - Matériau en vinyle, 2-1/4 po de large, orange
N° D’ARTICLE MI04861674
N° MFR1
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
Prix630.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    100 pi
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    2-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Orange
  • À utiliser avec
    Étiquetage des composants et de l’équipement, Étiquetage électrique, Identification des installations, Marquage au sol, Étiquetage allégé et 5S , Marquage des tuyaux et des vannes, Marquage d’entrepôt
  • Code d’harmonisation
    8443.99.2550
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    113152
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473998196
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    GlobalMark
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC)
  • Fiche technique
  • Type
    Identification des installations et de la sécurité
  • CUP_NON
    75447399819

Aperçu

Description du fabricant
113152 RUBAN ÉTIQUETTE ORANGE
  • Ce vinyle durable à faible rétrécissement avec adhésif ultra agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, l’équipement, les étagères et presque toute autre surface industrielle.
  • Matériau hautement flexible avec adhésif permanent à haute adhérence pour les surfaces rugueuses, très texturées, sales et difficiles, y compris à l’extérieur
  • Se conforme et adhère aux surfaces « difficiles » comme les blocs de béton peints, le bois peint, le plastique texturé, les tuyaux recouverts de papier et les étuis moulés par soufflage
  • Résistant à l’exposition aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles, au brouillard salin, aux nettoyants et détergents et à la saleté industrielle générale
  • Durabilité extérieure moyenne de 8-10 ans à des températures allant de -40°F à 180°F (-40°C à 82°C);peut être appliquée à des températures aussi basses que 0°F (-18°C)
  • Un ruban est requis pour imprimer ce matériel. Utiliser la pièce numéro 76739
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon