Motion
00318ET3ECT182TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
00318ET3ECT182TF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 182T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863310
N° MFR00318ET3ECT182TF1-W2
Prix1,238.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318ET3ECT182TF1-W2

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 3 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 182T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1800 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863310
N° MFR00318ET3ECT182TF1-W2
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
Prix1,238.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6207
  • Taille du cadre
    182T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Dimension C de la longueur totale
    14.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    97.68 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; Isolant de classe F; Cadre en fonte; Élingue d’arbre à anneau en V; Polyester à double imprégnation
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :3, F#182T, TR/MIN :1800, 230/460//380 V, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6207 2RS
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    8.02 A;4.01 A
  • Courant de pleine charge
    3.88 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    8.95 pi-lb;12.13 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00318ET3ECT182TF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 2RS
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018257594
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00318ET3ECT182TF1-W2 3HP 1800 3 60 208-