Motion
10089EP3QCT444V-W22

WEG ELECTRIC CORP
10089EP3QCT444V-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 100 ch, 25 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444/5T , logement TEFC, 60 Hz, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863338
N° MFR10089EP3QCT444V-W22
Prix29,894.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10089EP3QCT444V-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 100 ch, 25 ch, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 444/5T , logement TEFC, 60 Hz, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863338
N° MFR10089EP3QCT444V-W22
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
Prix29,894.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    43.78 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2165.25 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Description
    HP :25/100, F#444/5T, TR/MIN :900/1800, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    100 hp / 25 hp
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    119.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    100 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10089EP3QCT444V-W22
  • Modèle
    10089EP3QCT444V-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    100 hp, 25 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    8
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes
    NEMA MG-1
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    7909018693552
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10089EP3QCT444V-W22 100/25HP 1800/900 3
  • Service intensif; haute efficacité; TEFC