Motion
E00418EP3YAL112MF3

WEG ELECTRIC CORP
E00418EP3YAL112MF3

Moteur c.a. à châssis IEC - 4 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 112M , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04863537
N° MFRE00418EP3YAL112MF3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E00418EP3YAL112MF3

Moteur c.a. à châssis IEC - 4 kW, 1800 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//460 V, châssis 112M , Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04863537
N° MFRE00418EP3YAL112MF3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    112M
  • Dimension C de la longueur totale
    15.47 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Poids
    92.60 lb

Détails

  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    87.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • kW
    4 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à châssis IEC
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
E00418EP3YAL112MF3 4 1500 3 50 380-415/-