Motion
00226EP3QCT213V-W22

WEG ELECTRIC CORP
00226EP3QCT213V-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 2 ch, 1/2 ch, 1200 tr/min, 600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863701
N° MFR00226EP3QCT213V-W22
Prix3,684.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00226EP3QCT213V-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 2 ch, 1/2 ch, 1200 tr/min, 600 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 213T , logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863701
N° MFR00226EP3QCT213V-W22
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
Prix3,684.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213T
  • Dimension C de la longueur totale
    18.02 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    154.47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Severe Duty; Tour de refroidissement; Haute efficacité; Polyester à double imprégnation; Peinture tropicalisée; Joint de palier Nde : anneau en V; Joint de palier : anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :0 5/2.0, F#213/5T, TR/MIN :600/1200, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    2 hp / 1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6308 2RS
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.87 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84.00 %
  • Couple de pleine charge
    4.53 pi-lb;6.14 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    N
  • kW
    1.5 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00226EP3QCT213V-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    1/2 hp, 2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6207 2RS
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min, 600 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00226EP3QCT213V-W22 2/.5HP 1200/600 3 60