Motion
00118ET3ESS143TC

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3ESS143TC

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI04864453
N° MFR00118ET3ESS143TC
Prix1,477.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118ET3ESS143TC

Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 143TC , boîtier TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, Face en C/montage au pied
N° D’ARTICLE MI04864453
N° MFR00118ET3ESS143TC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,477.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    143TC
  • Dimension C de la longueur totale
    12.60 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Isolation époxyde classe F, montage F1 , données de plaque signalétique gravées au laser sur le corps du moteur, tous les cadres en acier inoxydable 304 , clochettes et boîtier de raccordement, thermostats sur chaque phaseréinitialisation automatique, joints à double lèvre, 4 bouchons de vidange dans les cloches d’extrémité, roulements DE verrouillés.
  • Demandes
    Pour la transformation des aliments, les applications pharmaceutiques et autres nécessitant une propreté extrême et des lavages fréquents.
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Droits de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00118ET3ESS143TC 1HP 1800 3 60 208-230/