Motion
BFC025-11
Contacteur - 25 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI04867522
N° MFRBFC025-11
Prix9.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur - 25 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI04867522
N° MFRBFC025-11
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
Prix9.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    25 A
  • Tension du serpentin
    660 V / 690 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
BFC025-11 AUXILIAIRE CONT 1NO 1NC 3P CTR