Motion
CFW110312T4SZ

WEG ELECTRIC CORP
CFW110312T4SZ

Entraînement à fréquence variable - Phase d’entrée 1, 3, Tension d’alimentation 200 à 240 V c.a., 380 à 480 V c.a., service normal 250 hp, Courant de sortie 312 A service normal, NEMA 1, Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI04868026
N° MFRCFW110312T4SZ
Prix44,964.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
CFW110312T4SZ

Entraînement à fréquence variable - Phase d’entrée 1, 3, Tension d’alimentation 200 à 240 V c.a., 380 à 480 V c.a., service normal 250 hp, Courant de sortie 312 A service normal, NEMA 1, Contrôle vectoriel
N° D’ARTICLE MI04868026
N° MFRCFW110312T4SZ
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
Prix44,964.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    391.65 lb

Détails

  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Puissance nominale en service normal
    250 hp
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph / 3 ph
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle vectoriel
  • Courant de sortie en service normal
    312 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • CUP_NON
    7891327077522

Aperçu

Description du fabricant
CFW110312T4SZ CFW11 250HP 312A 460V