Motion
GPH2030QC4000

WEG ELECTRIC CORP
GPH2030QC4000

Démarrage en douceur - 30 hp à 460 V, tension d’alimentation de 460 V, NEMA 4/12
N° D’ARTICLE MI04868468
N° MFRGPH2030QC4000
Prix7,991.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
GPH2030QC4000

Démarrage en douceur - 30 hp à 460 V, tension d’alimentation de 460 V, NEMA 4/12
N° D’ARTICLE MI04868468
N° MFRGPH2030QC4000
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
Prix7,991.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension de commande
    120 V
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4/12
  • Puissance
    30 ch à 460 V
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
GPH2030QC4000 GPH2 30HP 45A 460V