Motion
10012XT3G444T

WEG ELECTRIC CORP
10012XT3G444T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 444/5T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868629
N° MFR10012XT3G444T
Prix38,342.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
10012XT3G444T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 100 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, 444/5T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868629
N° MFR10012XT3G444T
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
Prix38,342.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6219
  • Taille du cadre
    444/5T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6316
  • Dimension C de la longueur totale
    43.80 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    2262.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant; Classe I et Classe Ii; Efficacité supérieure de Nema; Certifié pour le service Vfd; Système de rétention de flamme; Usinage précis sur boîte à bornes; Vis à haute résistance mécanique
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :100, F#444/5T, TR/MIN :1200, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    100 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6219 C3
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    121.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.00 %
  • Couple de pleine charge
    442 pi-lb
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4080
  • HP
    100 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10012XT3G444T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    100 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7891327286801
  • Tension
    460 V
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
10012XT3G444T 100HP 1200 60 460