Motion
01012XT3H256T

WEG ELECTRIC CORP
01012XT3H256T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 256T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868695
N° MFR01012XT3H256T
Prix5,286.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01012XT3H256T

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 10 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 256T cadre, logement TEFC, 60 Hz, base 1200 tr/min, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04868695
N° MFR01012XT3H256T
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
Prix5,286.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    24.92 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    387.12 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antidéflagrant; Classe I et Classe Ii; Efficacité supérieure de Nema; Certifié service Vfd
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :10, F#256T, TR/MIN :1200, 575V, TEFC
  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    10 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01012XT3H256T
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Code de température
    T4
  • CUP_NON
    7894171941155
  • Tension
    575 V
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01012XT3H256T 10HP 1200 60 575