Motion
6236 M/C5HS0VG2211

SKF
6236 M/C5HS0VG2211

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04869277
N° MFR6236 M/C5HS0VG2211
Prix11,371.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6236 M/C5HS0VG2211

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04869277
N° MFR6236 M/C5HS0VG2211
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
Votre prix11,371.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Extérieur Diamètre  
    320 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    41.35 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT 6236 M/C5HS0VG2211
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde INSOCOAT®, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C5
  • Description longue
    Le 6236 M/C5HS0VG2211 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 180 mm avec un diamètre extérieur de 320 mm, une largeur de 52 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6236 M/C5HS0VG2211
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572529669
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51481 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53954 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316572529669

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT 6236 M/C5HS0VG2211
  • Roulements à billes à rainure profonde INSOCOAT®, avec revêtement en céramique pour prévenir l’érosion électrique