Motion
145TTGR16038AA

LEESON ELECTRIC
145TTGR16038AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , logement EPFC, 60 Hz, base 1755 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869872
N° MFR145TTGR16038AA
Prix2,367.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
145TTGR16038AA

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , logement EPFC, 60 Hz, base 1755 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869872
N° MFR145TTGR16038AA
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
Prix2,367.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Longueur totale
    16.0000 po, 406.39 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    16.00 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Longueur de l’arbre
    2.3100 po;58.67 mm
  • Poids
    51 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Isolation de classe F; Homologué CSA et reconnu UL; Lubrifié de façon permanente; Roulements scellés
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    4.6 A;2.3 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1.5, F#145T, TR/MIN :1800, 230/460V, EPFC
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.6/2.3 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.5 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb
  • Groupe et classe
    Catégorie I - Catégories C et D, Catégorie II - Catégories F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    P
  • kW
    1.10 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    I508
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856022455
  • Modèle
    145TTGR16038AA
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein antidéflagrant / zone dangereuse
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    Protection thermique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3B
  • Protection thermique
    Thermostats (N/C)
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856022455
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1800RPM I508 EPFC 230/460V 145T
  • Conforme au code de température T3B Boîte de conduit antidéflagrante incluse, expédiée en vrac Surcharge automatique Thermostats normalement fermés installés