Motion
5K39SNB587S

LEESON ELECTRIC
5K39SNB587S

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200-230/460 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1120 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI04869925
N° MFR5K39SNB587S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5K39SNB587S

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1-1/2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 200-230/460 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1120 tr/min, montage rond, service continu
N° D’ARTICLE MI04869925
N° MFR5K39SNB587S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    15.76 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    21 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Ventilateurs de condenseur commerciaux
  • Régime de base
    1120 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.0-5.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038326
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    200-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856038326
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 1200RPM K1407 OUVERT 200-230/460V
  • 65°C support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles HP 5/8” dia. x 5” long arbre avec rainure à clé et plate Les moyeux de sortie à fils filetés aux deux extrémités accepteront les trousses de base résiliente. 4 Emplacement des vis à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre