Motion
5KH32GN140GX

LEESON ELECTRIC
5KH32GN140GX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/12 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869932
N° MFR5KH32GN140GX
Prix452.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH32GN140GX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/12 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP, 60 Hz, base 1140 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869932
N° MFR5KH32GN140GX
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
Prix452.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.32 po
  • Facteur de service
    1.40
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Le protecteur thermique à réarmement automatique empêche la surchauffe; Le système d’isolation de l’iris offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint prolongent la durée de vie du moteur; Montage vertical/horizontal pour un placement correct du ventilateur dans le flux d’air
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Tout
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Ventilateur et moteur de soufflerie, 1/12 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, cadre 48Z , DP
  • Mot-clé de description
    0.08 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.4 A
  • Efficacité de la pleine charge
    42 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    1/12 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    R
  • kW
    0.06 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HG152
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039606
  • Modèle
    5KH32GN140GX
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/12 hp
  • Orientation du moteur
    Tout poste
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856039606
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/12HP 1200RPM HG152 DP 115V 48Z 1PH
  • Rallonge d’arbre 1-7/8 po de long par 1/2 po de diamètre Couple variable sur deux régimes nominaux Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes