Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Y
- Dimension C de la longueur totale14.56 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids23 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesVentilateurs de condenseur commerciaux
- Régime de base850 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge2.3-2.5/1.3 A
- Efficacité de la pleine charge61.5 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038463
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageRonde / Bande ventrale
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856038463
- Schéma de câblage
Aperçu
- 70°C température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Plaque signalétique 60/50 hertz 190/380 volts, au niveau inférieur suivant Roulements à billes scellés doubles 5/8” dia. x 5” long arbre avec sortie de fil filetée à plat et rainure de clavette VCD breveté - Dispositif de changement de tension 4 Vis de localisation à 90 degrés l'une de l'autre, 3.33” du bord extérieur des moyeux de l'élingue d'arbre aux deux extrémités accepteront les trousses de base résilientes, voir la section Accessoires