Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56Z
- Dimension C de la longueur totale9.51 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1425 tr/min
- Mot-clé de description0.25 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50 Hz
- Courant de pleine charge5.2 A
- Efficacité de la pleine charge62 %
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007544
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur110/220 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUL
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- CUP_NON722856007544
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Conception économique en phase fendue Extension d’arbre 1-1/2 po de long par 1/2 po de diamètre Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz Roulements à billes