Motion
5KH32FN3083BX

LEESON ELECTRIC
5KH32FN3083BX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869984
N° MFR5KH32FN3083BX
Prix365.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH32FN3083BX

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869984
N° MFR5KH32FN3083BX
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
Prix365.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.32 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/4, F#48Z, TR/MIN :1725, 115V, DP
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.1 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    1/4 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    R
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HG161
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856039644
  • Modèle
    5KH32FN3083BX
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    Tout poste
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856039644
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM HG161 DP 115V 48Z 1PH
  • Roulements à billes 5/8" à travers les boulons, extrémité de l'arbre 1/2" x 1-7/8" avec cadre et base plats en acier de gros calibre 1-5/8" Consulter l'usine pour la sélection de la trousse d'accessoires et/ou de la modification