Motion
5KH36DNA780MX

LEESON ELECTRIC
5KH36DNA780MX

Moteur de pompe - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI04869986
N° MFR5KH36DNA780MX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH36DNA780MX

Moteur de pompe - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur anneaux résilients, service continu
N° D’ARTICLE MI04869986
N° MFR5KH36DNA780MX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    BOULE
  • Taille du cadre
    48Y
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.22
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    9.01 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.7 A
  • Efficacité de la pleine charge
    52.8 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    S
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HG716
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041753
  • Catégorie de moteur
    Moteur pompe de circulation d'eau chaude
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Anneaux résilients
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    0.5
  • Protecteur de surcharge
    1
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur CVCA/R de soufflerie et chauffage d’unité à entraînement direct 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48Y , ODP
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    BOULE
  • CUP_NON
    722856041753
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM HG716 DP 115V 48Y 1PH
  • Construction à roulements à billes, cadre 48Z avec arbre de 1/2” diamètre, 1” de long sans plat, rotation fixe dans l'axe gauche, vue de l'autre côté de l'arbre