Motion
286TTFCA6076AA

LEESON ELECTRIC
286TTFCA6076AA

Moteur à usage général - 20 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870048
N° MFR286TTFCA6076AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
286TTFCA6076AA

Moteur à usage général - 20 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1185 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI04870048
N° MFR286TTFCA6076AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6210
  • Dimension C de la longueur totale
    31.34 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    527 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Régime de base
    1185 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    52.0/26.0 A
  • Courant de pleine charge
    56.50–52.00 / 26.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    F
  • kW
    14.90 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856001214
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 20 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 286T , TEFC
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Démarrage en étoile Delta Run ou Inverter
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 20 HP, phase 3 , 1200 tr/min, 230/460 V, cadre 286T , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856001214
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
20HP 1200RPM GT1026 TEFC 230/460V 286T
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Cadre et supports en fonte
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
  • Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé