Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale11.37 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids30 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtection thermique;Roulements à billes doubles étanches;Certifié CSA et reconnu UL;Construction en acier laminé
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :3/4, F#56, TR/MIN :1725/1425, 100-120/200-240 V, DP
- Mot-clé de description0.75 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge9.0-8.8 A
- Efficacité de la pleine charge75.2 %
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.75 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAM
- kW0.56 kW
- Numéro de catalogue du fabricantEG272
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007483
- Modèle5KCR49PN0098X
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur100-120 V, 200-240 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856007483
- Tension100 à 120 V, 200 à 240 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier de gros calibre Roulements à billes Conception écoénergétique Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour une plus grande efficacité Valeur nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante