Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6307
- Taille du cadre213
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale18.23 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids170 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3510 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge17.4/8.7 A
- Courant de pleine charge17.80 / 8.90 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856001108
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 7.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 213T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 7.50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 213T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856001108
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Cadre et supports en fonte
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 10:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2
- L’ajout de la face en C peut entraîner une gradation « BA » non NEMA. Pour le nouveau tableau de gradation « BA », consultez le tableau dans la section des modifications.
- Conception NEMA A
- Deviendront des articles accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé