Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre42Y
- Rapport de vitesse10 :1
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids26.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1 20/0.06 A
- Couple de pleine charge92 po/lb
- Puissance d’entrée1/4 hp
- Classe d’isolationF
- Code KVAL
- kW0.19 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720347188
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageSpécial
- Cadre NEMA42Y
- Régime de sortie173.0 tr/min
- Rotation de l’arbreReconn.
- Type d’arbreParallèle
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Tension d’alimentation208 à 230 V, 460 V
- Protection thermiqueAucun
- CUP_NON691720347188
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conçu avec le système exclusif d’isolation à onduleur (IRIS)
- Offre une protection supérieure contre les pointes de tension induites par les variateurs de fréquence
- Roulements à billes à moteur à double blindage
- Paliers à aiguilles dans les boîtes d’engrenages à arbre parallèle
- Boîte de conduit en acier fournie en standard
- Fini en peinture émail noir durci très lustré