Motion
N20160
Square End Mill - S203 Series, High Speed Steel Material, TiN Finish/Coating, Single End, 1/2 in Mill Diameter, 2 Flutes, 1 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04870886
N° MFRN20160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Square End Mill - S203 Series, High Speed Steel Material, TiN Finish/Coating, Single End, 1/2 in Mill Diameter, 2 Flutes, 1 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04870886
N° MFRN20160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1 po
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    S203
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
N20160 E/M 1/2 2FL SE C/C HSS 1/2 TIGE