Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe3/4 po
- Usine Diamètre3/8 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Tige Diamètre3/8 po
Détails
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de l’usineAcier haute vitesse
- Usine d’extrémité miniatureNon
- Nombre de Cannelures2
- SérieSB207
- Type de tigeBallerines Weldon
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleCoupe à droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale
Aperçu
Description du fabricant
N24121 E/M 3/8 2FL SE BALL C/C HSS 3/8