Motion
N40061
Square End Mill - SC406 Series, High Speed Steel Material, Uncoated Finish/Coating, Single End, 3/16 in Mill Diameter, 4 Flutes, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04871004
N° MFRN40061
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Square End Mill - SC406 Series, High Speed Steel Material, Uncoated Finish/Coating, Single End, 3/16 in Mill Diameter, 4 Flutes, 1/2 in Length of Cut
N° D’ARTICLE MI04871004
N° MFRN40061
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    1/2 po
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/8 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    SC406
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
N40061 E/M 3/16 4FL SE C/C HSS 3/8