Motion
N60743
Usine d’extrémité de rayon de coin de coupe Niagara - série STRN430 , matériau en carbure solide, diamètre de l’usine de 1/2 po, longueur de coupe de 5/8 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI04871142
N° MFRN60743
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Usine d’extrémité de rayon de coin de coupe Niagara - série STRN430 , matériau en carbure solide, diamètre de l’usine de 1/2 po, longueur de coupe de 5/8 po, longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI04871142
N° MFRN60743
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.03 po
  • Angle Helix
    Variable
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Usine Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre du cou
    0.48 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Longueur de portée
    2-1/8 po
  • Tige Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Col à portée étendue
  • Revêtement de finition
    AlTiN
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    STRN430
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
N60743 E/M 1/2 4FL SE GLUCIDES 1/2 SHK