Motion
N76602
Fraise à chanfrein Niagara Cutter CM490-Series , diamètre de fraise : 1/2 po, matériau de fraise : carbure solide, finition/revêtement : TiAlN
N° D’ARTICLE MI04871347
N° MFRN76602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraise à chanfrein Niagara Cutter CM490-Series , diamètre de fraise : 1/2 po, matériau de fraise : carbure solide, finition/revêtement : TiAlN
N° D’ARTICLE MI04871347
N° MFRN76602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur de la coupe
    1/4 po
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériau de l’usine
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    4
  • Série
    CM490
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Type
    Usine de chanfrein

Aperçu

Description du fabricant
N76602 E/M 1/2 4FL SE 90 DEG CARB. CHAM