Motion
1PU4000L
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI04872340
N° MFR1PU4000L
Prix9.03 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI04872340
N° MFR1PU4000L
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
Prix9.03 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • Caractéristiques
    Dos respirant
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Numéro CUP du fabricant
    072874061296
  • Matériel
    Polyéthylène haute performance
  • Type de produit
    Synthétique
  • Type de protection
    Protection générale
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    072874061296

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE DÉFENSEUR À LAME 1PU4000L
  • Dos respirant
  • EN 388 : 4343 (niveau de coupe 3)
  • Extérieur en PEHP (oléfine)/nylon/élasthanne pour une résistance maximale
  • Poignet en tricot avec ourlet à code de couleur
  • Paume enduite de polyuréthane